握りやすい防風グローブ(ストレート)

握りやすい防風グローブ(ストレート) - CAPTAIN STAG握りやすい防風グローブ(ストレート) - CAPTAIN STAG握りやすい防風グローブ(ストレート) - CAPTAIN STAG握りやすい防風グローブ(ストレート) - CAPTAIN STAG

しっかりフィット、立体裁断で指が曲げやすい。
手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
高い屈指性。
スマホ対応

材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中層:ポリウレタン、手のひら:シリコーン、防水フィルム:ポリウレタン、タッチパネル:合成皮革ブラック内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118771UX-1279全長250、手囲い240、中指の長さ75M95
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118780UX-1280全長260、手囲い245、中指の長さ80L105
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118789UX-1281全長270、手囲い250、中指の長さ85XL115
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする