CSスポーツ反射グローブ

CSスポーツ反射グローブ - CAPTAIN STAGCSスポーツ反射グローブ - CAPTAIN STAGCSスポーツ反射グローブ - CAPTAIN STAGCSスポーツ反射グローブ - CAPTAIN STAGCSスポーツ反射グローブ - CAPTAIN STAG

手の甲側、光を当てると全面に反射素材。
手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
スマホ対応

材質本体生地・手首ジャージ:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:人工皮革、すべり止め:シリコーン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118701UX-1272全長255、手囲い205、中指の長さ90M60
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118710UX-1273全長265、手囲い210、中指の長さ95L65
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118719UX-1274全長275、手囲い215、中指の長さ95XL70
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする