スクエア グリルプレート

スクエア グリルプレート - CAPTAIN STAGスクエア グリルプレート - CAPTAIN STAGスクエア グリルプレート - CAPTAIN STAGスクエア グリルプレート - CAPTAIN STAGスクエア グリルプレート - CAPTAIN STAGスクエア グリルプレート - CAPTAIN STAGスクエア グリルプレート - CAPTAIN STAGスクエア グリルプレート - CAPTAIN STAG

少量の油で、サッと焼けてサッと片付く万能プレート。
庭BBQからキャンプ、ベランダ調理までこれ一枚。
薄くて軽いアルミ鋳物に、ふっ素樹脂塗膜加工と特殊凹凸加工をプラスし、焦げ付きにくくお手入れ簡単。
さらに少量の油で調理しやすいので、後片付けもスムーズです。
焚き火もIHも対応。
丸型よりも角までしっかり使えるので、食材を並べやすく取り回しもスムーズ

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118466UG-1582350250×200×3020×20
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118475UG-1583480300×250×3325×25
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする