CAPTAIN STAG
ハンディロック ガストーチ
便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。
強力な火力で火起こしに便利。
つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ簡単点火。
安全なロック機構搭載。
材質
本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン
質量(g)
110
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×210×620
点火方式
圧電点火装置
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118439
UF-0043
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください