ハンディロック ガストーチ・ボンベセット

ハンディロック ガストーチ・ボンベセット - CAPTAIN STAGハンディロック ガストーチ・ボンベセット - CAPTAIN STAGハンディロック ガストーチ・ボンベセット - CAPTAIN STAGハンディロック ガストーチ・ボンベセット - CAPTAIN STAG

便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。
強力な火力で火起こしに便利。
つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ簡単点火。
安全なロック機構搭載。

セット内容ガストーチ1、専用ガス容器1材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110(ガス容器含まず)連続使用時間10分以内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620(ガス容器含まず)点火方式圧電点火装置火炎温度(℃)[最高]1300発熱量(kW/h)約1,2(約1050kcal/h)(M-7621 ガス容器1本使用時)燃焼時間(時間)約2時間50分(M-7621 ガス容器1本使用時)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118448UF-0044
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする