ドロワーキャビネット

ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)ドロワーキャビネット - ミヤタケ(宮武製作所)

直線的でシンプルなデザインが魅力のキャビネット
コンパクトな4段タイプとデスク横にすっきり収まる7段タイプ
さらりとしたマットな質感が特徴のスチール素材
軽い力でもスムーズに引き出せる取っ手付き
7段タイプは移動に便利なキャスター付き
落ち着いたニュアンスの3色から空間に合わせて選択可能

用途書類や細かなアイテムの収納などに。サイドキャビネット サイドワゴン チェスト キャスター付き スチール シンプル オフィス 事務所 店舗 お店 収納材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)天板4、引き出し各2内容量1台
注意
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117678DCB-4D4.9ホワイト4段35×26×35約45分
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
72117687DCB-4D4.9ベージュ4段35×26×35約45分
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
72117696DCB-4D4.9ブラック4段35×26×35約45分
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
72117705DCB-7S8.2ホワイト7段35×26×68約60分
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
72117721DCB-7S8.2ベージュ7段35×26×68約60分
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
72117730DCB-7S8.2ブラック7段35×26×68約60分
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする