IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ダイヤモンドバイスモータ
先端アヤメ形状×3点保持
これが掴みの決定版
狭所を制し、幅広まで逃がさない
用途
Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に
材質
本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め
長さ(mm)
頭部:46
厚さ(mm)
頭部:9
寸法(mm)
190
全長(mm)
193
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 軟線
2
柄幅(mm)
33.5
パイプ外径(Φmm)
6~48
内容量
1本
注意
※アヤメ形状とは:溝が交差する網目のような模様であり、ダイヤモンド形状の模様を作り出す加工方法です。
※ この模様はスベリ止め効果が高いため、対象物をしっかりつかみ、作業効率が上がります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72104351
DVM-190DG
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください