キャリングバッグ メールポーチ 帆布

キャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライキャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライキャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライキャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライキャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライキャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライキャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライキャリングバッグ メールポーチ 帆布 - サンワサプライ

メールバッグとしても防犯バッグとしても使えます。
丈夫で破れにくい8号帆布を使った日本製のポーチです。
送り状を入れてそのまま配送できます。
引き手が固定できる馬蹄錠金具付で直径10mmまでの鍵に対応します。
※サンワサプライ製のダイヤル錠大(SLE-4LN)や南京錠大(SLE-1LM、SLE-1L-1N)に対応します。
YKK製の丈夫な金属ファスナーを採用しています。

材質表装/8号帆布(弱撥水硬糊加工)レッド質量(g)370穴径(Φmm)鍵/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×75×250内寸(幅W×高さH)(mm)クリアポケット/240×140気室数1気室撥水加工あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105401BAG-MAIL4R
11,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする