ケーブルカバー ライト木目

ケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライケーブルカバー ライト木目 - サンワサプライ

ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。
フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。
ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。

セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC幅(mm)30木目※木目模様は製品毎に異なります。全長(m)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105437CA-R30LM157外寸/30×1000×8、内寸/12×1000×5.5ケーブル/2本(直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)
1,100
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105455CA-R50LM331外寸/50×1000×12、内寸/24×1000×8ケーブル/4本(直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする