曜日別特売

ケーブルタイ 面ファスナー

ケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライケーブルタイ 面ファスナー - サンワサプライ

1本のテープにフックとループの両機能を備えた「フリーマジックR」で、どの面同士でもしっかり接着できます。
向きを選ばず固定できるため、配線やケーブル、小物の結束など、幅広い用途で活躍します。
専用カンが5個付属しており、テープを好みの長さにカットして、必要な分だけバンドとして使えます。
繰り返し使える面ファスナー素材で、工具不要。整理や収納の効率を高めたい場面に最適です。
幅25mm・長さ3mの使いやすいサイズで、家庭・オフィス・現場など多様なシーンに対応します。

セット内容本体×1、専用カン×5材質面ファスナー/ポリエステル、専用カン/ポリアセタール幅(mm)25ブラック長さ(m)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105428CA-MF10BK
1,760
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする