セキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4

セキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 - サンワサプライ

Apple Mac mini M4の盗難を防止。VESA規格のネジ穴にも固定可能。
Apple Mac mini M4に取り付けて、盗難から防止します。
Mac miniを本体に差し込み、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。(3×7mm標準、2.5×6mmNanoスロット対応)
製品取り付け後、電源コード、コネクタ部分などはふさぎません。
Mac mini底面にある電源ボタンを押すこともできます。
べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。(75×75mm、100×100mm)

セット内容本体×1、ネジ×4本質量(g)416対応機種Apple Mac mini M4使用可能機種Apple Mac mini M4本体形状一体型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106426SLE-51SMM
7,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする