変換ケーブル DisplayPort-DVI Ver.2.1

変換ケーブル DisplayPort-DVI Ver.2.1 - サンワサプライ

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。
高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。
※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)が必要です。
※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。
フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。
DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。
抜け止めラッチ(コネクタシェル表面の二つの金属フックによるロック機構)がないコネクタを採用しています。手が入りにくい場所でもコネクタが抜きやすい構造です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応しています。
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から四重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
信号線には、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106189KC-DP8015
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106198KC-DP8020
6,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする