曜日別特売

超剛鍛ミラーソケット10本組

超剛鍛ミラーソケット10本組 - ベッセル超剛鍛ミラーソケット10本組 - ベッセル超剛鍛ミラーソケット10本組 - ベッセル

工具管理に便利
一目瞭然、EVAトレー入り

セット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36内容量1セット(10本)
関連資料:(0.69MB)
注意
※動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断しておこなってください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
※電気が流れているものには、使用しないでください。
※改造しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72104335MTA2010PS
25,166
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする