定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。
充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。
安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。
停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。
拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


