曜日別特売

Brake Hold Jumper

Brake Hold Jumper - BLITZ

ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。
配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。
ノーマル復帰機能を搭載。
ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14内容量1台
関連資料:適合表(0.21MB)
全21種類を絞り込む
メーカー
21種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
適合型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210444815804レクサスNX・RX適合表ご確認ください
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210445715807日産セレナC27
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210446615810レクサスLC500URZ100・GWZ100
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210447515811トヨタハリアーZSU60W・ZSU65W・ASU60W・ASU65W・AVU65W
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210449115812トヨタカムリハイブリッドAXVH70
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210450015813レクサスLS500VXFA50
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210450915814ミツビシエクリプスクロス・デリカD:5GK1W・CV1W
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210451815815トヨタカローラ適合表ご確認ください
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210452715816トヨタクラウン適合表ご確認ください
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210453615817トヨタRAV4MXAA52・MXAA54・AXAH52・AXAH54
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210454515818レクサスRX300 マイナーチェンジ後AGL20W・AGL25W
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210456115819マツダMAZDA3・CX-30適合表ご確認ください
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210457015820トヨタハリアー・ヤリスクロスMXUA80・MXUA85・MXPB10・MXPB15
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210457915821トヨタ・ダイハツルーミー・タフト・トールM900A・M910A・LA900S・LA910S・M900S・M910S
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210458815822SUBARUフォレスターSK9・SKE・SK5
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210459715823トヨタランドクルーザー300VJA300W・FJA300W
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210460615824レクサスNX250・350・350h・450h+適合表ご確認ください
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210461515827トヨタプリウスMXWH60・MXWH65・MXWH61
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210463115828トヨタノア・ヴォクシー#90W・#95W
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210464015829スズキスペーシアMK#4S
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7210464915830トヨタランドクルーザー250TRJ250W・GDJ250W
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする