tantore
ジルコニウムメッシュ
ジルコニウムメッシュとは、2000℃で使用可能で、特にフルオロホウ酸、硫酸(濃度<65%)、塩酸、ホウ酸塩、スルホン酸の場合、非常に高い融点2700℃、超高硬度、強度、耐食性を備えています。
用途
原子力産業⇒ジルコニウムメッシュは、原子炉クーラントのろ過システムで広く使用されており、放射性物質または他の有害物質をろ過しています。
化学産業⇒ジルコニウムメッシュは、化学反応器、液体ろ過システム、その他のフィールドでよく使用されます。
海洋工学⇒ジルコニウムメッシュは、海洋油およびガス抽出中の深海環境でのろ過とスクリーニングに使用できます。
石油およびガス産業⇒ジルコニウムメッシュは、油精製中の分離として使用されます。
航空宇宙⇒ジルコニウムメッシュは、航空機エンジンおよびロケット推進システムの高温耐性物質として航空宇宙分野で使用されています。
宇宙船の熱保護システム⇒ジルコニウムメッシュは、高温成分の保護ネットまたはサポート材料として使用されます。
食品および製薬産業⇒ジルコニウムメッシュは、食品および製薬産業における高温の滅菌と細菌ろ過に使用されます。
エレクトロニクス業界⇒ジルコニウムメッシュは、電子工業、特に高温または放射線抵抗を必要とする環境でも使用されます。
材質
ジルコニウム
織り方
平織
幅×長さ(mm)
100×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
糸径(Φmm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72103599
20メッシュΦ0.25mm 1.02mm目
#20
0.25
54-1982-21
0.645
1.02
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72103608
40メッシュΦ0.15mm 0.485mm目
#40
0.15
54-1982-22
0.583
0.485
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72103617
60メッシュΦ0.15mm 0.273mm目
#60
0.15
54-1982-23
0.417
0.273
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72103626
80メッシュΦ0.12mm 0.198mm目
#80
0.12
54-1982-24
0.387
0.198
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100