曜日別特売

角2 カラー封筒 85g L貼

角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品角2 カラー封筒 85g L貼 - 月印紙製品

はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。

仕様張り合せ位置:L貼(サイド貼)寸法(mm)240×332サイズ角形2号坪量(g/m2)85郵便番号欄なし内容量1箱(500枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72104071-ミズイロ
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104080-スカイ
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104089-クリーム
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104098-ウグイス
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104107-シルバー
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104116-イエロー
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104125-ブルー
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104141-グリーン
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
72104150-グレー
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする