コイズミ照明
軒下ダウンライト
仕様
7VA(100V)
質量(kg)
0.1
穴径(Φmm)
(埋込)60
消費電力(W)
3.8
ランプ
LED single CORE
色温度(K)
4000
幅(Φmm)
65
材質(枠)
アルミダイカスト・白色塗装
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
95
埋込高(mm)
19
取付必要高(mm)
3057
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません
※照射近接限度10cm
※リニューアルプレート併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72104238
XD49507L
¥
9,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください