コイズミ照明
高気密SBダウンライト
穴径(Φmm)
(埋込)100
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
埋込高(mm)
65
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※照射近接限度10cm
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
消費電力(W)
光束(Lm)
出幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72104195
AD1283W27
0.3
鋼・ファインホワイト塗装
4.1
470
4
¥
3,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72104186
AD1282W27
0.3
鋼・ファインホワイト塗装
6.8
750
4
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
72104211
AD7200B27
0.2
アルミダイカスト・ブラック塗装
4.1
395
3
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください