火起し火消しセット ミニ

火起し火消しセット ミニ - CAPTAIN STAG火起し火消しセット ミニ - CAPTAIN STAG火起し火消しセット ミニ - CAPTAIN STAG火起し火消しセット ミニ - CAPTAIN STAG火起し火消しセット ミニ - CAPTAIN STAG火起し火消しセット ミニ - CAPTAIN STAG

一台で火起し・火消し・再利用ができます。
煙突効果で簡単火起し、水かけ不要で自然消化が可能です。
火起し器を火消しつぼに収納できます。
火起し器ごと火消しすることで、再利用の際は取り出してセットするだけでOK。
備長炭も着火できます

セット内容火消しつぼ本体×1、ふた×1、火起し器×1材質火消しつぼ本体・ふた・火起し器:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、取っ手:鉄(クロムめっき)質量(g)850外径×高さH(Φmm×mm)火消しつぼ:145×190(本体のみ)、火起し器:120×160(本体のみ)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118527UG-3334
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする