CSPROTECT UVカットパラソル200cm

CSPROTECT UVカットパラソル200cm - CAPTAIN STAGCSPROTECT UVカットパラソル200cm - CAPTAIN STAG

ブラックコーティングでUV・暑さ対策。
晴雨兼用。
紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット

材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)アイボリー質量(g)1700棒長(mm)[中棒]上部:Φ22、下部:Φ25径(mm)×高さ(mm)2000×2100収納時寸法(cm)10×長さ114親骨長さ(cm)97内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118615UD-0083
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする