CAPTAIN STAG
ブラック アルミコンテナボックス
屋内外問わず多用途に活躍。
アウトドアではもちろん、家庭内の収納ケースとして様々なものを整理整頓するのに便利。
軽量ながら耐久性に優れたアルミ製。
コーナーガード付でスタッキングが可能
材質
本体・フタ:アルミ合金、ロック金具:アルミ合金、フタパッキン:合成ゴム、蝶番:ステンレス鋼、取っ手:ステンレス鋼・ABS、ベルト:ポリエステル
質量(kg)
3.5
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×290×230
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×260×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118545
UW-1549
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください