曜日別特売

フットスイッチ RS27N

フットスイッチ RS27N - OM SYSTEMフットスイッチ RS27N - OM SYSTEM

よく使うソフトウエアの操作をペダルに割り当て、足で直感的に操作できるフットスイッチ RS27N。
Windows Media Player などと組み合わせれば、音声ファイルの再生・停止・早送り・巻戻しを足元で操作でき、キーボードやマウスに触れる必要がありません。そのため、議事録作成や、取材・講演などで録音した音声の文字起こし作業を、手を止めることなくスムーズに行えます。また、さまざまなソフトウエアに対応しているため、文字起こし以外にも、動画視聴や作業効率化など、アイデア次第で幅広く活用できます。
【さまざまな用途で使える】
ホットキーやショートカットキーと同じキーボード信号をフットスイッチに設定することで、そのアプリケーションソフトを足でコントロールすることができるようになります。フットスイッチをキーボード信号出力モードに切り替えたり、3つのペダルに特定のキーボード信号を設定する際は、専用の設定ツールを使用します。
使用例)カメラコントロール対応のカメラとOM Captureを組み合わせた撮影用途
OM Capture上の操作をキー入力として割り当てることで、フットペダルによるシャッター操作だけで撮影が行えます。
・ペダル操作でシャッターボタンの半押し
・ペダル操作で撮影
・Windows Media PlayerやiTunesなどのソフトをコントロールできる
【簡単に設定できる、専用ツール】
フットスイッチに特定のキーボード信号を設定するための専用ツールは、インストール不要で、イラストを見ながら簡単に設定が行えるシンプルなソフトウェアです。

付属品USB接続ケーブル、取扱説明書質量(g)550外形寸法(mm)190×120×26.5接続方式USB2.0 Full-Speed操作3ペダル式動作環境Windows 11、macOS 14-15,26接続コード1.8m(プラグ含む)内容量1個
注意
※専用ツール Foot Switch Configuration Toolのダウンロードは、メーカーサポートサイトから行ってください。
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116786RS27N
13,750
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする