ICレコーダー VP-20

ICレコーダー VP-20 - OM SYSTEMICレコーダー VP-20 - OM SYSTEMICレコーダー VP-20 - OM SYSTEMICレコーダー VP-20 - OM SYSTEMICレコーダー VP-20 - OM SYSTEMICレコーダー VP-20 - OM SYSTEMICレコーダー VP-20 - OM SYSTEMICレコーダー VP-20 - OM SYSTEM

会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。
スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。
【高音質録音】
ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。
【充実の再生機能】
遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。
【使いやすさを追求】
少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。
【通話録音に便利】
TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。

仕様マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上付属品主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付)メタリックブラック質量(g)37.5(電池含む)外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと)周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025周波数特性内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なるメモリー内蔵型NAND FLASH/8GBスピーカー内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック記録ファイル形式リニアPCM/MP3録音時間(時間)内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116777VP-20BLK
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする