コンバーターアダプター CLA-T01

コンバーターアダプター CLA-T01 - OM SYSTEMコンバーターアダプター CLA-T01 - OM SYSTEMコンバーターアダプター CLA-T01 - OM SYSTEMコンバーターアダプター CLA-T01 - OM SYSTEM

対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。

付属品レンズキャップ寸法(mm)最大径Φ45×全長8.8質量(g)4着脱方式カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm)適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1内容量1個
注意
※厚さ6mm以上のフィルターの場合は、撮影画像にケラレが発生する場合があります。
※サーキュラーPLフィルターは薄枠タイプをご使用ください。
※市販のフィルター使用時の画質については保証対象外となります。
※フィルターとフィッシュアイコンバーターの併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116811CLA-T01
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする