つくし工房
フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)レッド
従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。
用途
暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。
付属品
試用電池(CR2032)1個
材質
塩化ビニール(蛍光反射材)
色
レッド
備考
【特許】第7271027号
点灯方式
高速点滅・低速点滅・点灯
動作時間
点滅:約40h 点灯:約20h
装着方法
面ファスナー
LED使用数(個)
1
防水性
防雨/ジッパーパックに基板に収納
内容量
1個
注意
※本製品は補助的なライトとして使用してください。
※本製品はショックアブソーバの上から装着しないでください。ショックアブソーバの動作の妨げになる場合があります。
※長時間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。液漏れなどにより破損する恐れがあります。
※火気の近くなど高温になる場所・水気のある場所での使用・保管は避けてください。
※LEDを近くで直視しないでください。目を痛める原因となります。
※本製品に直接強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
※汚れた場合は直接洗わず、濡らした布などで拭き取ってください。
※発光の効果が弱いと感じたらすぐに電池を交換してください。
※生地は摩擦や経年による劣化や退色することがあります。破損・劣化を感じたら速やかに交換してください。
※本製品を墜落制止用器具自体の妨げになる場所に装着しないでください。
※必ず動作確認をしてから使用してください。また、定期的に状態・動作点検を行ってください。
※使用済み電池は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72116829
3227-R
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください