フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー

フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー - つくし工房フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー - つくし工房フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー - つくし工房フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー - つくし工房フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー - つくし工房

従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。

用途暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。付属品試用電池(CR2032)1個材質塩化ビニール(蛍光反射材)イエロー備考【特許】第7271027号点灯方式高速点滅・低速点滅・点灯動作時間点滅:約40h 点灯:約20h装着方法面ファスナーLED使用数(個)1防水性防雨/ジッパーパックに基板に収納内容量1個
注意
※本製品は補助的なライトとして使用してください。
※本製品はショックアブソーバの上から装着しないでください。ショックアブソーバの動作の妨げになる場合があります。
※長時間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。液漏れなどにより破損する恐れがあります。
※下記の近くなど高温になる場所・水気のある場所での使用・保管は避けてください。
※LEDを近くで直視しないでください。目を痛める原因となります。
※本製品に直接強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
※汚れた場合は直接洗わず、濡らした布などで拭き取ってください。
※発光の効果が弱いと感じたらすぐに電池を交換してください。生地は摩擦や経年による劣化や退色することがあります。破損・劣化を感じたら速やかに交換してください。
※本製品を墜落制止用器具自体の妨げになる場所に装着しないでください。
※必ず動作確認をしてから使用してください。また、定期的に状態・動作点検を行ってください。
※使用済み電池は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721168383227-Y
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする