RackExpansion RX1217RP 12ベイ拡張ユニット

RackExpansion RX1217RP 12ベイ拡張ユニット - Synology(シノロジー)

冗長電源モデル。対応機種は、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3614xs+、RS3413xs+、RS3617xs、RS3617RPxs、RS3614(RP)xs、RS3412(RP)xs、RS3411(RP)xs、RS2416(RP)+、RS2414(RP)+、RS2212(RP)+、RS2211(RP)+

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブルが同法の対象項目●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しない機器のため内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72107126RX1217RP
オープン
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする