RackStation用 1U4ベイ拡張ユニット

RackStation用 1U4ベイ拡張ユニット - Synology(シノロジー)

Synology 1U RackStation のストレージ容量が限界に達した場合、Synology 拡張ユニット RX418 では、4 台の 3.5/2.5インチ SATA をシステムに追加することで容易に容量が拡張できます。また、Synology RX418 は、包括的なデータ保護を行うため、1U RackStation をローカル バックアップ先として使用できます。対応する Synology RackStation に Synology RX418 を接続するだけで、簡単に使用できます。Synology RX418 に接続されたドライブは、Synology NAS に接続されているかのように動作しま、追加のソフトウェアをインストールする必要なしに、Synology DiskStation Manager (DSM) で直接管理できます

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブルが同法の対象項目●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しない機器のため内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72107151RX418
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする