曜日別特売

メロリンガーゼ 滅菌済

メロリンガーゼ 滅菌済 - スミス・アンド・ネフュー ウンドメロリンガーゼ 滅菌済 - スミス・アンド・ネフュー ウンドメロリンガーゼ 滅菌済 - スミス・アンド・ネフュー ウンド
9/27より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ガーゼを超えた高機能ドレッシングです。
通常のガーゼに比べて吸収量が多く、ドレッシングの交換回数を減少させます。
多孔性ポリエステルフィルム使用で、傷口にくっつきにくい吸収保護パッドです。

用途
患部に直接貼付する吸収性一次ドレッシング、補助的な二次ドレッシング、軟膏処置のカバードレッシング
仕様
高圧蒸気滅菌(個包装)です。
その他
滅菌済
材質
外表面/撥水処理ポリエステル不織布、吸収層/コットン、ポリエステル、創傷適用面/多孔性ポリエステルフィルム
寸法(mm)
100×100
コード
【JMDN】34655000
アズワン品番
7-8891-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
注意
※高圧蒸気滅菌(個包装)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210793066974933
¥890
¥799
値下げ
¥879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする