曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
66974933 メロリンガーゼ 滅菌済 スミス・アンド・ネフュー ウンド 72107930

66974933 メロリンガーゼ 滅菌済 スミス・アンド・ネフュー ウンド 72107930
66974933 メロリンガーゼ 滅菌済 スミス・アンド・ネフュー ウンド 72107930
66974933 メロリンガーゼ 滅菌済 スミス・アンド・ネフュー ウンド 72107930

メロリンガーゼ 滅菌済

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
72107930
品番
66974933
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)値下げ
¥799

ガーゼを超えた高機能ドレッシングです。
通常のガーゼに比べて吸収量が多く、ドレッシングの交換回数を減少させます。
多孔性ポリエステルフィルム使用で、傷口にくっつきにくい吸収保護パッドです。

用途
患部に直接貼付する吸収性一次ドレッシング、補助的な二次ドレッシング、軟膏処置のカバードレッシング
仕様
高圧蒸気滅菌(個包装)です。
その他
滅菌済
材質
外表面/撥水処理ポリエステル不織布、吸収層/コットン、ポリエステル、創傷適用面/多孔性ポリエステルフィルム
寸法(mm)
100×100
コード
【JMDN】34655000
アズワン品番
7-8891-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※高圧蒸気滅菌(個包装)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする