曜日別特売

シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入

シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 - NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 - NIPRO(ニプロ)
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
筒先
ルアーチップ(中口)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210800008-01010.018-2430-22
¥5,090
¥4,698
¥5,168(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年1月中旬
7210800908-649100.28-2430-26
¥7,250
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする