曜日別特売
08-010 シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ) 72108000

08-010 シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ) 72108000
08-010 シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ) 72108000

シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
容量(mL)1
仕様ツベルクリン用 ※EOG滅菌済(個包装)
最小目盛(mL)0.01
内容量1箱(100本)注文コード72108000品番08-010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
容量(mL)
1
最小目盛(mL)
0.01
アズワン品番
8-2430-22
仕様
ツベルクリン用 ※EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
筒先
ルアーチップ(中口)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする