グレイシアゼロ テンピークスニトリル検査用グローブ EC-TPZシリーズ
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサーを併用し壁面に設置可能(ビスは付属していません)
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
- 仕様
- ラテックスフリー ※パウダーフリー
- 材質
- ニトリル
- 色
- ブルー
- タイプ
- 使い捨て
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10166000010
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1パック(125枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ


























