曜日別特売
TPZ-02 グレイシアゼロ テンピークスニトリル検査用グローブ EC-TPZシリーズ モレーンコーポレーション 72109838

TPZ-02 グレイシアゼロ テンピークスニトリル検査用グローブ EC-TPZシリーズ モレーンコーポレーション 72109838
TPZ-02 グレイシアゼロ テンピークスニトリル検査用グローブ EC-TPZシリーズ モレーンコーポレーション 72109838
TPZ-02 グレイシアゼロ テンピークスニトリル検査用グローブ EC-TPZシリーズ モレーンコーポレーション 72109838
TPZ-02 グレイシアゼロ テンピークスニトリル検査用グローブ EC-TPZシリーズ モレーンコーポレーション 72109838

グレイシアゼロ テンピークスニトリル検査用グローブ EC-TPZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
サイズS
内容量1パック(125枚)注文コード72109838品番TPZ-02
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサーを併用し壁面に設置可能(ビスは付属していません)
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版。別売り:専用ディスペンサーを併用し壁面に設置可能(ビスは付属していません)。

サイズ
S
アズワン品番
66-0038-81
仕様
ラテックスフリー ※パウダーフリー
材質
ニトリル
色
ブルー
タイプ
使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10166000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする