曜日別特売

シリンジ 1箱

シリンジ 1箱 - NIPRO(ニプロ)

カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジです。
豊富なカラーラインナナップがあり、30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップしています。

先端形状
カテーテルチップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000170
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
容量(mL)
最小目盛(mL)
アズワン品番
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
最小目盛(mL)
アズワン品番
位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210837708-3321箱(100本)100.269-1236-15【口】中口
¥13,020
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210849908-9861箱(25本)50169-1236-44【口】横口
¥8,320
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210869108-7451箱(50本)20169-1236-16【口】中口
¥9,770
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210888508-9851箱(25本)50169-1236-43【口】横口
¥8,320
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210897108-8861箱(50本)30169-1236-33【口】横口
¥13,680
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210898908-9871箱(25本)50169-1236-45【口】横口
¥8,320
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210905908-1491箱(100本)2.50.1 (補助目盛なし)69-1236-14【口】中口
¥7,820
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210907708-8841箱(50本)30169-1236-31【口】横口
¥13,680
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210920808-8851箱(50本)30169-1236-32【口】横口
¥13,680
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210921708-5851箱(100本)50.269-1236-28【口】中口
¥9,860
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210974108-7911箱(50本)20169-1236-18【口】中口
¥9,770
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7211002108-7461箱(50本)20169-1236-17【口】中口
¥9,770
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする