曜日別特売

シリンジ 1箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
30
注文コード
72108971
品番
08-886
参考基準価格(税別)¥13,680販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジです。
豊富なカラーラインナナップがあり、30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップしています。
ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。薬剤散布や廃液用として使用。所定の部位への薬剤散布や所定の部位からの廃液で使用。

容量(mL)
30
最小目盛(mL)
1
アズワン品番
69-1236-33
位置
【口】横口
仕様
補助目盛35mL ※材質ポリプロピレン
先端形状
カテーテルチップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000170
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする