曜日別特売

メディカルドレープMP吸水 DQ6060 60×60cm 1袋 10枚入

メディカルドレープMP吸水 DQ6060 60×60cm 1袋 10枚入 - イワツキメディカルドレープMP吸水 DQ6060 60×60cm 1袋 10枚入 - イワツキ

AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ
DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです
MPシリーズは10枚単位の少数パックのため、滅菌期限切れの不動在庫を防ぎ、省スペース化にもなります

寸法(cm)
60×60
アズワン品番
68-5778-49
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72108438004-42035
¥3,280
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする