もっと眼のことを考えたデスクライト
3色調色&無段階調光機能で多様な光を出すことが出来ます。
ワイド発光で広範囲を明るく照らします。
光のちらつきを抑えたフリッカーレスです。
- 用途
- デスクワークに。
- 付属品
- アダプター×1、クランプパーツ×1
- トラスコ品番
- 660-8912
- 材質
- 樹脂
- 幅(mm)
- 460
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 30
- 奥行(mm)
- 27.5
- 消費電力(W)
- 12
- 電源
- ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC12V 1A)
- コード長さ(m)
- 1.5
- 明るさ(Lm)
- 700 (昼白色)
- 取付厚(mm)
- 47
- 演色性(Ra)
- Ra95
- 内容量
- 1個
注意
※光を直接目に当てないで下さい。処置・手術 の新着商品
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-00 Argyle Fukuroi 5221-07SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-01 Argyle Fukuroi 5221-07SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-02 Argyle Fukuroi 5221-07SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-03 Argyle Fukuroi 5221-10SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-04 Argyle Fukuroi 5221-10SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-05 Argyle Fukuroi 5221-10SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-06 Argyle Fukuroi 5221-35S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980カテゴリ

















