曜日別特売

タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入

タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入 - ナビス(アズワン)タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入 - ナビス(アズワン)

ずれにくい形状でタオルを把持します。
プラスチック製の軽量なクランプです。

仕様
オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)
材質
ナイロン
耐熱温度(℃)
220
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000103
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7210848172108481-【把持部】15×91218-804-02
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 7211017972110179-【把持部】10×101128-804-01
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする