曜日別特売
- タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入 ナビス(アズワン) 72108481

タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
全長(mm)121
内容量1袋(10本)注文コード72108481品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ずれにくい形状でタオルを把持します。
プラスチック製の軽量なクランプです。

寸法(mm)
【把持部】15×9
全長(mm)
121
アズワン品番
8-804-02
仕様
オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)
その他
オープン
材質
ナイロン
耐熱温度(℃)
220
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000103
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする