曜日別特売

メディカルドレープ片面吸水 DQA45459 45×45cm 9円穴 1箱 200枚入

メディカルドレープ片面吸水 DQA45459 45×45cm 9円穴 1箱 200枚入 - イワツキ

AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ
DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです

仕様
9cm円穴
寸法(cm)
45×45
アズワン品番
68-5778-48
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(200枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72108727004-42010
¥57,800
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする