メディカルドレープ DQAT1212D611 1箱 100枚入
AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ
DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです
Aは穴あり
Tはテープ付き
- 仕様
- 楕円穴 ※テープ付き
- その他
- 【楕円穴】6×11cm
- 寸法(cm)
- 【生地】120×120
- アズワン品番
- 68-5778-36
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B1X00114000015
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
手術室用品 の新着商品
カテゴリ
























