ハイブリッドグローブ さくら パウダーフリー・ラテックスフリー 150枚入
プラスチック手袋にニトリル成分を配合しているため、プラスチック手袋に比べて伸縮性やフィット感が高いです。
手首側から1枚ずつ取り出せ、指先部分が汚れにくいです。
- 仕様
- 左右兼用 ※加硫促進剤フリー ※ラテックスフリー ※パウダーフリー
- 材質
- NBR(ニトリルゴム)・PVC(塩化ビニル樹脂)
- 厚さ(mm)
- 【指先】0.09 (0.03)【掌部】0.07 (0.02)【袖口】0.06 (0.02)
- 色
- さくら色
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B1X00120000400
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(150枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ























