曜日別特売
53520 ハイブリッドグローブ さくら パウダーフリー・ラテックスフリー 150枚入 SARAYA(サラヤ) 72108779

53520 ハイブリッドグローブ さくら パウダーフリー・ラテックスフリー 150枚入 SARAYA(サラヤ) 72108779
53520 ハイブリッドグローブ さくら パウダーフリー・ラテックスフリー 150枚入 SARAYA(サラヤ) 72108779
53520 ハイブリッドグローブ さくら パウダーフリー・ラテックスフリー 150枚入 SARAYA(サラヤ) 72108779

ハイブリッドグローブ さくら パウダーフリー・ラテックスフリー 150枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(150枚)注文コード72108779品番53520
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

プラスチック手袋にニトリル成分を配合しているため、プラスチック手袋に比べて伸縮性やフィット感が高いです。
手首側から1枚ずつ取り出せ、指先部分が汚れにくいです。

全長(mm)
245(±5)
サイズ
L
手の平幅(cm)
10.5
アズワン品番
66-0005-66
仕様
左右兼用 ※加硫促進剤フリー ※ラテックスフリー ※パウダーフリー
材質
NBR(ニトリルゴム)・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
【指先】0.09 (0.03)【掌部】0.07 (0.02)【袖口】0.06 (0.02)
色
さくら色
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00120000400
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする