曜日別特売

垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm

垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ190×高さ49~82cm - 高田ベッド製作所

大腸内視鏡検査専用に開発された患者様と先生に優しい衣料用ベッド。
直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリートータルロック機能。
2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。

仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付き ※医療機器届出番号 27B3X00231000027 ※ハイスピードモーター採用 ※S型ベッドガード(TB-30)2本付き・点滴棒(1本)付き
材質
フレーム/スチールクロムメッキ仕上げ、マット/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
120
耐荷重(kg)
300
厚さ(cm)
【クッション】4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000027
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
70×190×49~82
内容量
1個
注意
※医療機器届出番号 27B3X00231000027
※ハイスピードモーター採用
※S型ベッドガード(TB-30)2本付き・点滴棒(1本)付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72110626TB-1283メディグリーン63-0371-46
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111195TB-1283アイボリー63-0371-33
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111238TB-1283グレー63-0371-40
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111545TB-1283イエロー63-0371-39
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112245TB-1283ライムグリーン63-0371-47
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112717TB-1283黒63-0371-34
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112796TB-1283ライトグリーン63-0371-36
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112848TB-1283メディブルー63-0371-45
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113049TB-1283レッド63-0371-49
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113320TB-1283白63-0371-32
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113381TB-1283ライトブラウン63-0371-48
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113636TB-1283クリーム63-0371-44
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114135TB-1283スカイブルー63-0371-43
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114196TB-1283ピンク63-0371-38
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114230TB-1283茶63-0371-35
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114458TB-1283ライトブルー63-0371-37
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115167TB-1283抹茶63-0371-42
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115797TB-1283オレンジ63-0371-41
¥876,700
¥799,800
¥879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする