- 色
- イエロー
- アズワン品番
- 63-0371-39
- 仕様
- 耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付き ※医療機器届出番号 27B3X00231000027 ※ハイスピードモーター採用 ※S型ベッドガード(TB-30)2本付き・点滴棒(1本)付き
- 材質
- フレーム/スチールクロムメッキ仕上げ、マット/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
- 質量(kg)
- 120
- 耐荷重(kg)
- 300
- 厚さ(cm)
- 【クッション】4
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B3X00231000027
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
- 70×190×49~82