曜日別特売

一面式防護衝立 掛布型 ガラス窓付 ブルー PS-3-Cシリーズ

一面式防護衝立 掛布型 ガラス窓付 ブルー PS-3-Cシリーズ - 保科製作所一面式防護衝立 掛布型 ガラス窓付 ブルー PS-3-Cシリーズ - 保科製作所

設置も移動もスムーズな可動式。手術室でも病棟でも活躍します。
ポータブル撮影時の仕切りに
動物病院などの撮影コーナーの仕切りに

仕様
掛布型(ガラス窓付) ※組立作業が必要です。 ※防炎仕様ではありません。
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005712001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
注意
※組立作業が必要です。
※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
鉛当量(mmPb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116585PS-3-C16.3900×160068-5809-880.35
¥222,000
¥219,800
¥241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116680PS-3-C13.9900×160068-5809-870.25
¥198,000
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116698PS-3-C18.8900×160068-5809-890.5
¥256,000
¥249,800
¥274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116707PS-3-C17.8900×180068-5809-910.35
¥251,000
¥239,800
¥263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする