フロンティアトレー ファイバー 大人用 上顎 M オートクレーブ滅菌可能
・オフホワイトの樹脂製で触れたときの冷たさ、硬さや金属の恐怖感が緩和されます。
・金属製に比べ軽量で保持しやすくなっています。
・孔により圧力を均一に逃がし、印象材を固定します。
・印象材の剥がれを防ぐリムロックが付いています。
・金属のプレス成型品のようなバラつきがありません。
・ガラス繊維強化耐熱PPS樹脂製のため、高剛性でオートクレーブ滅菌が可能です。
- 用途
- ・標準的な成人の上顎の印象取得に使用します。
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232001102
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ






























