一面式防護衝立 掛布型 ブルー PS-3-Bシリーズ
設置も移動もスムーズな可動式。手術室でも病棟でも活躍します。
ポータブル撮影時の仕切りに
動物病院などの撮影コーナーの仕切りに
- 仕様
- 掛布型 ※組立作業が必要です。 ※防炎仕様ではありません。
- 色
- ブルー
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00005712001
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1台
注意
※組立作業が必要です。※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ




























